TUŠ-WELLN.-KONZ.SET-ROUND-NEO-KROM
br. art. 9ZCM TECBW3413

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš konzola ROUND NEO, ravni model
- Boja: hromirano
- Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
- Pogodan za protočne bojlere
Protok na 3 bar:
Nadglavni tuš: približno 16.70 l/min
Ručni tuš: približno 11.10 l/min
Sastoji se od:
Klizna metalna šipka
- Materijal: kromirani nehrđajući čelik
- Prečnik cijevi: 22 mm
- Dužina: 970 mm
- Izljev: 335 mm
- Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
- Okretni klizni nosač tuš ručice
Nadglavni tuš
- Materijal : Kromirana ABS plastika
- Sa kugličnim zglobom
- Veličina glave: 200 mm, boja: siva
- 1 tip mlaza: normalan mlaz,
- Sa funkcijom protiv kamenca
Ručni tuš
- Materijal : Kromirana ABS plastika
- Prečnik glave: 100 mm, boja: siva
- 5 vrsti mlaza: normalan, meki, masažni, normalan/meki, normalan/masažni mlaz
- Sa funkcijom protiv kamenca
Crijevo za tuš
- Materijal: nehrđajući čelik
- ½” navrtka/konus
- Dužina: 1.50 m
Priključno crijevo
- Materijal: kromirani nehrđajući čelik
- Za spajanje tuš sistema na tuš armaturu
- ½” navrtka x ½” navrtka
- Dužina: 0.50 m
Diverter
- Materijal: kromirani mesing
- 2 x ½” priključni navoj (vanjski navoj)
- Omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša