TUŠ-KONZSET-SQUARE-NEO
br. art. 9ZCM TECBW3414

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš konzola SQUARE NEO, ravni model
- Boja: Hromirano
- Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
- Pogodan za protočne bojlere
- Protok na 3 bar:
Nadglavni tuš: približno 13.70 l/min
Ručni tuš: približno 16.00 l/min - Sastoji se od:
Klizna metalna šipka - Materijal: kromirani nehrđajući čelik
- Prečnik cijevi: 22 mm
- Dužina: 970 mm
- Izljev: 335 mm
- Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
- Okretni klizni nosač tuš ručice
- Nadglavni tuš
- Materijal : hromirana ABS plastika
- Sa kugličnim zglobom
- Veličina glave: 225 x 225 mm, boja: siva
- 1 tip mlaza: normalan mlaz,
- Sa funkcijom protiv kamenca
- Ručni tuš
- Materijal : hromirana ABS plastika
- Prečnik glave: 100 mm, boja: siva
- 1 vrsta mlaza: normalan mlaz
- Sa funkcijom protiv kamenca
- Crijevo za tuš
- Materijal: nehrđajući čelik
- ½” navrtka/konus
- Dužina: 1.50 m
- Priključno crijevo
- Materijal: hromirani nehrđajući čelik
- Za spajanje tuš sistema na tuš armaturu
- ½” navrtka x ½” navrtka
- Dužina: 0.50 m
- Diverter
- Materijal: hromirani mesing
- 2 x ½” priključni navoj (vanjski navoj)
- Omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša