WELLNESS-KONZOLSET-DESIGNVARIO-OKR-KR

br. art.  9ZCM TECBW3417
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Posebno iskustvo tuširanja: kompletna i kvalitetna oprema za vaš tuš; Udobnost, dizajn i funkcionalnost ujedinjeni u tuš sistemu; Svakodnevna njega tijela postaje opuštajući užitak tuširanja; Sa integrisanim držačem za tuš.

Visokokvalitetna glava: pogodna za protočne bojlere - Jednostavna montaža zahvaljujući navoju od 1/2" - Podesiv ugao glave tuša pomoću kugličnog zgloba - Normalan mlaz osigurava ravnomjernu cirkulaciju vode - Veličina glave tuša: Ø 200 mm.
Izvanredan ručni ventil: Normalan mlaz osigurava ravnomjernu cirkulaciju vode - Usmjereni mlaz vode sa funkcijom masaže promoviše fizičku regeneraciju - Jednostavna promjena režima vode pomoću dugmeta - Veličina glave: Ø 120 mm.
Udobna upotreba: cijev za podizanje podesiva po visini prilagođava se vašim potrebama - Dugme omogućava brzu promjenu između nadglavnog i ručnog tuša - Lako se kači, kao i podešava ručni tuš zahvaljujući dugmetu.
Lako čišćenje: komponente koje se lako održavaju i otporne na koroziju, zahvaljujući visokokvalitetnom hromu, lako se poliraju za sjajne površine, lako se uklanja kamenac sa mlaznica, samo trljanjem prstima.
Detalji o proizvodu: Dužina crijeva za tuširanje: 150 cm - Dužina priključnog crijeva: 60 cm - Protok (gornji tuš): 17,9 l/min (3 bara) - Protok (ručni tuš): 8,2 l/min min (3 bara) - Dužina usponske cijevi: 76-116 cm - Razmak: 340 mm.