TUŠ-KONZSET-TERMOSTATSKI-PERFECT-NEO

br. art.  9ZCM TECBW3419
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš konzola sa termostatom PERFECT NEO, ravni model

  • Boja: Hromiran
  • Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
  • Pogodan za protočne bojlere
  • Protok na 3 bar:
    Nadglavni tuš: približno 16.20 l/min

    Ručni tuš: približno 10.30 l/min
  • Sastoji se od:
    Klizna metalna šipka
  • Materijal: hromirani nehrđajući čelik
  • Prečnik cijevi: 25 mm
  • Individualna podesiva visina
  • Dužina: 800 x -1300 mm
  • Izljev: 335 mm
  • Okretni klizni nosač tuš ručice
  • Nadglavni tuš
  • Materijal : hromirana ABS plastika
  • Sa kugličnim zglobom
  • Veličina glave: 200 mm, boja: siva
  • 1 tip mlaza: normalan mlaz,
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Ručni tuš
  • Materijal : Hromirana ABS plastika
  • Prečnik glave: 100 mm, boja: siva
  • 5 vrsti mlaza: normalan, meki, masažni, normalan/meki, normalan/masažni mlaz
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Crijevo za tuš
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • ½” navrtka/konus
  • Dužina: 1.75 m
  • Termostat za tuš
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Izlaz za tuš ½”
  • Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom bravom na 38°C
  • Sa integriranim diverterom koji omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša