WELLNESS-KONZSET-TERMOSTAT-STYLE-KR

br. art.  9ZCM TECBW3422
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tuš konzola sa termostatom STYLE, ravni model
  • Boja: Hromiran
  • Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
  • Pogodan za protočne bojlere
  • Protok na 3 bar:
    Nadglavni tuš: približno 23.20 l/min

    Ručni tuš: približno 12.40 l/min
  • Sastoji se od:
    Klizna metalna šipka
  • Materijal: kromirani nehrđajući čelik
  • Prečnik cijevi: 29 x 15 mm
  • Dužina: 997 mm
  • Izljev: 340 mm
  • Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
  • Okretni klizni nosač tuš ručice
  • Nadglavni tuš
  • Materijal : Hromirana ABS plastika
  • Sa kugličnim zglobom
  • Veličina glave: 238 mm, boja: bijela
  • 1 tip mlaza: normalan mlaz,
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Ručni tuš
  • Materijal : Hromirana ABS plastika
  • Prečnik glave: 100 mm, boja: bijela
  • 5 vrsti mlaza: normalan, meki, masažni, normalan/meki, normalan/masažni mlaz
  • Sa funkcijom protiv kamenca
  • Crijevo za tuš
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • ½” navrtka/konus
  • Dužina: 1.75 m
  • Termostat za tuš
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Izlaz za tuš ½”
  • Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom bravom na 38°C
  • Sa integriranim diverterom koji omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša