TUŠ-KONZSET-TERMOSTATSKI-FIT
br. art. 9ZCM TECBW3423

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš konzola sa termostatom FIT, ravni model
- Boja: Hromirano
- Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
- Pogodan za protočne bojlere
Protok normalan mlaz na 3 bar:
Ca. 11.00 l/min
Sastoji sed od:
Klizna metalna šipka
- Materijal: Hromirani nehrđajući čelik
- Prečnik cijevi: 24.5 mm
- Dužina: 650 mm
- Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
- Okretni klizni nosač tuš ručice
Ručni tuš
- Materijal : Hromirana ABS plastika
- Veličina glave: 85 mm, boja: siva
- 5 vrsti mlaza: normalan, meki, masažni, normalan/meki, normalan/masažni mlaz
- Sa funkcijom protiv kamenca
Crijevo za tuš
- Materijal: nehrđajući čelik
- ½” navrtka/konus
- Dužina: 150 cm
Termostat za tuš
- Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
- Izlaz za tuš ½”
- Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom bravom na 38°C
- Kromiran
- Uključuje materijal za pričvršćivanje