TUŠ-KONZSET-TERMOSTAT-GREAT-STAKL.
br. art. 9ZCM TECBW3424

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Tuš konzola sa termostatom i staklenom policom GLASS, ravni model
- Boja: Hrmoirano
- Uključuje brtve i materijal za pričvršćivanje
- Pogodan za protočne bojlere
Protok na 3 bar:
Nadglavni tuš: približno 14.00 l/min
Ručni tuš: približno 9.00 l/min
Sastoji se od:
Klizna metalna šipka
- Materijal: Hromirani nehrđajući čelik
- Prečnik cijevi: 22 mm
- Individualna podesiva visina
- Dužina: 850-1100 mm
- Izljev: 340 mm
- Zidna stezaljka podesiva po visini - za korištenje starijih izbušenih rupa promjenjivog razmaka rupa (Reno funkcija)
- Okretni klizni nosač tuš ručice
Nadglavni tuš
- Materijal : Hromirana ABS plastika
- Sa kugličnim zglobom
- Veličina glave: 300 x 200 mm, boja: bijela
- 1 tip mlaza: normalan mlaz,
- Sa funkcijom protiv kamenca
Ručni tuš
- Materijal : Hromirana ABS plastika
- Prečnik glave: 98 x 98 mm, boja: bijela
- 3 vrste mlaza: normalan, masažni, normalan/masažni mlaz
- Sa funkcijom protiv kamenca
Crijevo za tuš
- Materijal: nehrđajući čelik
- ½” navrtka/konus
- Dužina: 1.50 m
Termostat za tuš
- Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
- Izlaz za tuš ½”
- Dugme za izbor temperature sa sigurnosnom bravom na 38 0C
- Lako zamjenjiv termo element – napravljen u Europi
- Sa integriranim diverterom koji omogućava prebacivanje između nadglavnog i ručnog tuša
- Staklenapolica, boja: bijela