SPOJN-CIJEVNA-POCINČ-VN-1ZOL-L100MM

br. art.  9ZCM VFB530110
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Spojnica cijevna, pocinčana
  • Zavareni čelik
  • Pocinčana
  • Prema DIN EN 10241
  • Spoljašnji navoj sa obe strane prema DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  • Muški navoj 1 inč, 100 mm