Dihtung za prozore i vrata oblik D Werkzeyt, 2X3m

DIHTUNG-ZA-PROZOR-VRATA-6M-WERKZEYT

Art.-Nr.  9ZCM ZYT22014 | EAN: 4035300997237
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samoljepljiva zaptivna traka za vrata i prozore – D tip

Karakteristike:
  • Samoljepljiva – jednostavna i brza ugradnja
  • Vodootporna – štiti od vlage i propuha
  • Primjena: za brtvljenje okvira vrata i prozora u domaćinstvu, kancelarijama i radionicama
  • Dimenzije: 2 × 3 m (ukupno 6 m) × 9 mm × 3,5–5 mm
  • Profil: D-tip – pogodan za razmake od 3,5 do 5 mm