Drška alata za križnu motiku, 64x800 mm, Bukovo drvo - nelakirano

DRŠKA ALATA ZA KRIŽNU MOTIKU 64 x 800mm

Art.-Nr.  9ZDW WU9886600 | EAN: 4004849886609
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Drška alata za križnu motiku, tupa, bukva, 64 x 800 mm, fino brušena
  • Od bukovog drveta nelakirano
  • FSC® 100%
  • Dužina: 800 mm
  • Za glavu pijuka od 1,5 kg

Slični proizvodi