KOLICA-ZA-CRIJEVO
br. art. 9ZDW WU9925230

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Plastična kolica za crijevo
- Kolica za crijevo dizajnirana za jednostavno skladištenje i transport vrtnog crijeva
- Izrađena od visokokvalitetnih materijala (ovjes za crijevo i kotači od plastike, okvir od aluminijuma), ova kolica osiguravaju dugotrajnu upotrebu i otpornost na vremenske uslove
- Sa teleskopskom, podesivom ručkom, od 575 mm - 950 mm
- Kapaciteta do max. 50 metara vrtnog crijeva - 1/2", 40 m - 3/4", 45 m - 5/8"