Kolica za crijevo sa motalicom prazna Meister, KOLICA

KOLICA-ZA-CRIJEVO

Art.-Nr.  9ZDW WU9925230 | EAN: 3872298078637
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastična kolica za crijevo
  • Kolica za crijevo dizajnirana za jednostavno skladištenje i transport vrtnog crijeva
  • Izrađena od visokokvalitetnih materijala (ovjes za crijevo i kotači od plastike, okvir od aluminijuma), ova kolica osiguravaju dugotrajnu upotrebu i otpornost na vremenske uslove
  • Sa teleskopskom, podesivom ručkom, od 575 mm - 950 mm
  • Kapaciteta do max. 50 metara vrtnog crijeva - 1/2", 40 m - 3/4", 45 m - 5/8"