Metla za dvorište Elaston Connex, 500 mm

ULIČNA METLA, 500mm SA DRŠKOM

Art.-Nr.  9ZDW WU9945967 | EAN: 4004849945962 Vel. Pak. 1: 4004849945962 Vel. Pak. 5: 4004849945962
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Metla, 500mm sa drškom
  • Obloga: Elaston
  • Ručka: 1400 x 24 mm
  • FSC® 100%

Slični proizvodi