Metla za dvorište Elaston Connex, 500 mm
ULIČNA METLA, 500mm SA DRŠKOM
br. art. 9ZDW WU9945967

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Metla, 500mm sa drškom
- Obloga: Elaston
- Ručka: 1400 x 24 mm
- FSC® 100%



