ORION Jednoperno glodalo tip W HSSECo5 HA, D5x60

OR-GLODL.-JEDNOPERNO-AL-HSSECO5-D5x60-HA

Art.-Nr.  9ZHK 15007050 | EAN: 4039247083084
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ORION glodalo sa jednim zubom specijalno namjenjeno za glodanje i bušenje u aluminijumu, obojenim metalima i PVC profilima.

  • Materijal: HSSE (5%Co), brzorezni čelik ojačan sa kobaltom
  • Tip W, ozubljenje za finu obradu
  • Ugao zavojnice 40°
  • Cilindrična drška prema DIN 1835 A
  • Tolerancija prečnika ±0,05 mm
  • Upotreba na kopirnim glodalicama, glodalicama za izradu žljebova i CNC obradnim centrima Područje primjene: Za glodanje žljebova i otvora u profilima od neželjeznih metala i nemetala. Veoma pogodno za glodanje legura aluminijuma, mesinga i bronze sa dugom i kratkom strugotinom, termoplasta i duroplasta Pažnja: U toku obrade aluminijuma od posebnog značaja je da se obezbjedi direktno hlađenje odgovarajućim sprej sredstvom za hlađenje!

Slični proizvodi