ORION Vretenasto glodalo dugo tip N HSSECo8 DIN 844N HB, D12, Z4
OR-GLODL.-VRET-HSSECO8-DIN844N-D12-Z4-HB
Art.-Nr. 9ZHK 15193120 | EAN: 4039247091881
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9ZHK 15193120
ORION Vretenasto glodalo dugo tip N HSSECo8 DIN 844N HB, D12, Z4
1 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
ATORN Vretenasto glodalo dugo tip HR HSSEPM TiAlN DIN 844L HB
Već od 
ATORN Vretenasto glodalo kratko tip N HSSEPM TiAlN DIN 844K HB
Već od 
ATORN Vretenasto glodalo kratko tip NRF HSSEPM TiAlN DIN 844K HB
Već od 
ORION Jednoperno glodalo tip W HSSECo5 HA
Već od 
ORION Vretenasto glodalo dugo tip HR HSSECo8 TiCN DIN 844 L HB
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 15300240
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ORION Vretenasto glodalo dugo tip N HSSECo5 HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo dugo tip W HSSECo8 Z2 DIN 477W HB
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 15063150
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ORION Vretenasto glodalo kratko tip HR HSSECo8 TiCN DIN 844 K HB
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 15290080
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ORION Vretenasto glodalo kratko tip N HSSEPM TiAlN DIN 844K Z4 HB
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 15902060
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ORION Vretenasto glodalo kratko tip NR HSSECo5 DIN 844 K HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo kratko tip NR HSSECo5 TiAlN DIN 844 K HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 DIN 844K HA
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 DIN 844K HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 TiAlN DIN 844K HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 TiAlN Z2 DIN 327 HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 TiAlN Z3 DIN 327B/D HB
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 15105130
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 Z2 DIN 327B/D HA
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 Z2 DIN 327D HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 Z2 DIN 477L HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 Z3 DIN 327B/D HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 Z3 DIN 844K HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip N HSSECo8 Z3 DIN 844L HB
Već od 
ORION Vretenasto glodalo tip W HSSECo8 Z2 DIN 477W HB
Već od 








