Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani , M10X50mm

Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani                                                   , M10X50mm

Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani , M10X50mm

Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani
VIJAK-6UG-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X50

Art.Nr. 0057 10 50  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Šestougaoni vijak sa punim navojem DIN 933, čelik 8,8, pocinčan, plavo pasivirano (A2K)
  • Standard: DIN 933
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Čvrstoća:8.8
  • RoHS usklađeno: Da


Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) M10
Dužina 50 mm
Visina glave 6.4 mm
Vrsta prihvata Vanjski 6-kt
Veličina prihvata WS17
Standard DIN 933
Materijal Čelik
Klasa čvrstoće 8.8
Površinska zaštita Pocinčan, plavo pasiviran
Vrsta glave Šestougaona glava
Vrsta navoja Metrički puni navoj
RoHS usklađeno DA