Vijak ravne poluokrug. glave sa un. 6-ug. ISO 7380-1 celik 010.9 bez povr. z , M5X10mm

Vijak ravne poluokrug. glave sa un. 6-ug. ISO 7380-1 celik 010.9 bez povr. z , M5X10mm

Vijak ravne poluokrug. glave sa un. 6-ug. ISO 7380-1 celik 010.9 bez povr. z
VIJAK-LGL-ISO7380/1-010.9-UŠ3-M5X10

Art.Nr. 0060 02510  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Vijak sa metričkim navojem (M), ravne lećaste glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema ISO 7380-1, čelik klase čvrstoće 010.9 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 010.9
  • Površina: Prazna
Napomena
Zbog geometrije glave, ovi vijci mogu nositi samo ograničena opterećenja, pogledajte DIN EN ISO 898-1