HV vijak sa M navojem EN 14399-4, velika 6-ugaona glava, čelik 10.9 , M12X105mm

HV vijak sa M navojem EN 14399-4, velika 6-ugaona glava, čelik 10.9                                 , M12X105mm

HV vijak sa M navojem EN 14399-4, velika 6-ugaona glava, čelik 10.9 , M12X105mm

Vijci šestougaone glave HV
VIJAK-EN14399/4-10.9-K1-SW22-(TZN)-M12X105

Art.Nr. 0079 412105  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]
Deklaracija [1]

HV vijak sa velikim otvorom ključa prema DIN EN 14399-4, sistem HV k-klasa K1 (mijenja DIN 6914), sa metričkim (M) navojem. Čelik klase čvrstoće 10.9, vruće pocinčani.

Za HV spojeve u čeličnim konstrukcijama (visokočvrsti prednapregnuti spojevi). HV garniture su namijenjene za GV, SLV i SL spojeve (frikcioni i smicajni/bočni dodirni spojevi) prema DIN18800-1 ili DIN EN 1993-1-1 u metalnim konstrukcijama. HV vijci prema DIN EN 14399-4 (DIN 6914) se primjenjuju sa HV navrtkama prema DIN EN 14399-4 (DIN 6915) i podloškama prema DIN EN 14399-6 (DIN 6916), DIN 6917 ili DIN 6918.

Prednosti:
  • Velika površina ispod glave
    • Reduciran površinski pritisak
    • Brže postavljanje
  • Veliki radijus ispod glave
    • Reduciran efekat urezivanja
    • Poboljšan limit zamora materijala
  • Definisane frikcione osobine
    • Omogućeno plansko prednaprezanje
  • CE simbol
    • Potvrđuje saglasnost sa postojećim evropskim pravilima (direktivama)
    • Mijenja Ü simbol