Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, grubi navoj, 3,9X30mm

Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, grubi navoj, 3,9X30mm

Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, grubi navoj, 3,9X30mm

Vijci za prozorske klupice
VIJAK-KLUP-PODL-GN-C-AW20-A2-(SM)-3,9X30

Art.Nr. 0126 263930  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, grubi navoj. Za pričvršćivanje prozorskih klupica na drvene i plastične prozore.

Osnovne karakteristike:
  • AW ® pogon (AW 20)
    • Poboljšani prenos snage
    • Duži radni vijek
    • Optimalno centriranje
    • Anulirano iskakanje odvijača
  • Poliamid podloška (promjer: 12,0 mm), boja smeđa
    • UV stabilna, promjena boje i lomljenje podloške minimalno
    • Podlošk