Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, navoj za lim, 3,9X16mm

Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, navoj za lim, 3,9X16mm

Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, navoj za lim, 3,9X16mm

Vijci za prozorske klupice
VIJAK-KLUP-PODL-LIMN-C-AW20-A2-(SM)-3,9X16

Art.Nr. 0126 293916  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, grubi navoj. Za pričvršćivanje prozorskih klupica na aluminijumske i plastične prozore kao i limenih dijelova.

Osnovne karakteristike:
  • AW ®-pogon (AW 20)
    • Poboljšani prenos snage
    • Duži radni vijek
    • Optimalno centriranje
    • Anulirano iskakanje odvijača
  • Poliamid podloška (promjer: 12,0 mm), boja smeđa
    • UV stabilna, promjena boje i lomljenje podloške minimalno
    • Podlošk