ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3X13/10mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani                      , 3X13/10mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3X13/10mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-AW10-(A2K)-3X13/10

Art.Nr. 0170 03013  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Deklaracija [1]
Odobrenje [1]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, punog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.

- Asimetrični navoj sa duplim korakom - veća brzina zavrtanja
- AW prihvat - više snage za zavrtanje
- Optimizirani vrh sa prsten-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
- Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 3 mm
Dužina 13 mm
Prihvat AW10
Površinska zaštita Plavo cinčano (A2K)
Prečnik glave 5,9 mm
Visina glave 2,05 mm