ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3,5X30/25mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani                      , 3,5X30/25mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3,5X30/25mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-AW20-(A2K)-3,5X30/25

Art.Nr. 0170 03530  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Deklaracija [1] [2]
Odobrenje [1]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, punog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.

- Asimetrični navoj sa duplim korakom - veća brzina zavrtanja
- AW prihvat - više snage za zavrtanje
- Optimizirani vrh sa prsten-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
- Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 3,5 mm
Dužina 30 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Plavo cinčano (A2K)
Prečnik glave 6,9 mm
Visina glave 3,3 mm