ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 4X16/12mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani                      , 4X16/12mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 4X16/12mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-AW20-(A2K)-4X16/12

Art.Nr. 0170 04016  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Deklaracija [1] [2]
Odobrenje [1]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, punog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.
  • Asimetrični navoj sa duplim korakom - veća brzina zavrtanja
  • AW prihvat - više snage za zavrtanje
  • Optimizirani vrh sa prsten-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
  • Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 4 mm
Dužina 16 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Plavo cinčano (A2K)
Prečnik glave 7,9 mm
Visina glave 2,7 mm