ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 4,5X40/33mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani                      , 4,5X40/33mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 4,5X40/33mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-AW20-(A3K)-4,5X40/33

Art.Nr. 0170 04540  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, punog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.

- Asimetrični navoj sa duplim korakom - veća brzina zavrtanja
- AW prihvat - više snage za zavrtanje
- Optimizirani vrh sa prsten-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
- Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 4,5 mm
Dužina 40 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Plavo cinčano (A3K)
Prečnik glave 8,8 mm
Visina glave 2,85 mm