ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani , 5X30/20mm

ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani , 5X30/20mm

ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani
VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-AW20-(A3K)-5X30/20

Art.Nr. 0170 15030  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, djelimičnog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.
  • Asimetrični navoj sa grubim korakom - veća brzina zavrtanja
  • AW prihvat - više snage za zavrtanje
  • Glodački džepovi - za uredno upuštanje glave vijka
  • Optimizirani vrh sa kontra-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
  • Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 5 mm
Dužina 30 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Plavo cinčano (A3K)
Dužina navoja 20 mm
Prečnik glave 9,6 mm