Vijak za drvo ASSY 3.0 Kombi, 6-ug. glava sa AW prihv., djelim. navoj, 10X400/120mm

Vijak za drvo ASSY 3.0 Kombi, 6-ug. glava sa AW prihv.,  djelim. navoj, 10X400/120mm

Vijak za drvo ASSY 3.0 Kombi, 6-ug. glava sa AW prihv., djelim. navoj, 10X400/120mm

Iver vijci šestougaone glave
VIJAK-DRV-6UG-AW40-(A2K)-10X400/120

Art.Nr. 0184 210400  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]

Vijak za drvo ASSY 3.0 Kombi, 6-ugaone glave sa integrisanim AW prihvatom, djelimičnog navoja, specijalno za drvogradnju/stolarstvo, za spajanje raznih elemenata, gradnju drvenih i pasivnih kuća.

Napomena:
Vijak ne koristiti za spojeve koji su direktno izloženi atmosferskom uticaju, u vlažnim prostorijama i atmosferi koja sadrži gasove hlora.

Vrh:
Vrh od 34° omogućuje precizno postavljanje. Vijak sa kontra navojem u zoni vrha znatno reducira sile cijepanja drveta, naročito u rubnom području. Obrtni moment zavrtanja je znatno manji nego kod uobičajenih iver vijaka i to se pozitivno odražava na životni vijek mašine kojom se radi kao i na trajnost bit-umetaka.

Navoj:
Zbog plastično-kliznog premaza na asimetričnom grubom navoju – 30% ušteda na vremenu u radu.

Vretenasto glodalo:
Vretenasto glodalo iza navoja smanjuje obrtni moment zavrtanja.

Tanka drška (vrat):
Tanka drška (vrat) omogućuje nenapregnuto spajanje bez međuprostora.

Glava:
Kombinovana 6-ugaona glava + AW® pogon.

AW ®-pogon:Bolji prenos snage
  • Optimalno centriranje
  • Dugotrajnost
  • Ravnomjeran prenos snage sprječava oštećenja na površinskoj zaštiti
Materijal:
Čelik kaljeni, pocinčani, plavo pasivirani.