Vijak za drvo ASSY 3.0 SK, velika integris. podloška, djelimični navoj , 12X400/145mm

Vijak za drvo ASSY 3.0 SK, velika integris. podloška, djelimični navoj                              , 12X400/145mm

Vijak za drvo ASSY 3.0 SK, velika integris. podloška, djelimični navoj , 12X400/145mm

Iver vijci sa podloškom na glavi
VIJAK-SK-DRV-AW50-(A2L)-12X400/145

Art.Nr. 0184 812400  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1] [2]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]

Vijak za drvo ASSY 3.0 SK sa velikom integrisanom podloškom i AW prihvatom, djelimičnog navoja, za drvogradnju, stolarstvo, spajanje u gradnji stubišta, raznih elemenata, gradnji drvenih i pasivnih kuća.

Napomena:
Vijak ne koristiti za spojeve koji su direktno izloženi atmosferskom uticaju, u vlažnim prostorijama i atmosferi koja sadrži gasove hlora.

Vrh:
Vrh od 34°omogućuje precizno postavljanje. Vijak sa kontra navojem u zoni vrha znatno reducira sile cijepanja drveta, naročito u rubnom području. Obrtni moment zavrtanja je znatno manji nego kod uobičajenih iver vijaka i to se pozitivno odražava na životni vijek mašine kojom se radi kao i na trajnost bit-umetaka.

Navoj:
Zbog plastično-kliznog premaza na asimetričnom grubom navoju – 30% ušteda na vremenu u radu.

Vretenasto glodalo:
Vretenasto glodalo iza navoja smanjuje obrtni moment zavrtanja za 20%.

Tanka drška (vrat):
Tanka drška (vrat) omogućuje nenapregnuto spajanje bez međuprostora.

AW® pogon:
  • Bolji prenos snage
  • Optimalno centriranje
  • Dugotrajnost
  • Ravnomjeran prenos snage sprječava oštećenja na površinskoj zaštiti
Materijal:
Čelik kaljeni, pocinčan, žuto pasiviran.