Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani , 3,5X45/30mm

Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani                                       , 3,5X45/30mm

Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani , 3,5X45/30mm

Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani
VIJAK-BRZ.GR-SAMOBUŠ-H2-(FOSF)-3,5X45/30

Art.Nr. 0189 35 45  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Samobušeći vijak za suhu (brzu) gradnju.

Osnovne karakteristike:
  • Samourezivi navoj za lim sa ZEBRA® pias vrhom za bušenje
  • Za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča za metalne profile debljine 0,75-2,25 mm
  • Čelik kaljeni, fosfatizirani
  • Trubasta glava sa Philips prihvatom PH2

Nominalni prečnik 3.5 mm
Dužina 45 mm
Dužina navoja 27 mm
Dužina navoja sa samobušećim vrhom 30 mm
Prečnik glave 8.5 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Trubasta glava
Vrsta navoja Samourezivi navoj
Tip vrha vijka Samobušeći vrh
RoHSusklađeno DA