Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    WÜPOFAST 2.0 vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i djelimicnim navojem, celik pocincani            
                
                
                VIJAK-UPGL-GLO-DRV-RN-Z2-(A2K)-3,5X35/22
                
                
                
                    Art.Nr. 0198 613535
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Ravna upuštena glava
Površina
PZ prihvat
Glodački džepovi
(Djelimični navoj; puni navoj od D = 5,0 mm, L = 50 mm)
Regularni jednovojni/grubi navoj
Vretenasto glodalo
(Od D = 5,0 mm, L = 70 mm)
Prednja glodačka rebra i poboljšan vrh vijka
(Od L ≥ 16 mm)
Dokaz o izvedbi