Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
WÜPOFAST 2.0 vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-RN-Z1-(A2K)-2,4X16/12
Art.Nr. 0198 62416
|
Sve varijante artikla
Ravna upuštena glava
Površina
PZ prihvat
Glodački džepovi
(Djelimični navoj; puni navoj od D = 5,0 mm, L = 50 mm)
Regularni jednovojni/grubi navoj
Vretenasto glodalo
(Od D = 5,0 mm, L = 70 mm)
Prednja glodačka rebra i poboljšan vrh vijka
(Od L ≥ 16 mm)
Dokaz o izvedbi