FEBOS vijak upuštene glodacke glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X19mm

FEBOS vijak upuštene glodacke glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X19mm

FEBOS vijak upuštene glodacke glave sa H prihvatom, celik pocincani
VIJAK-SBŠ-UPGL-GLOD-H2-(A2K)-3,9X19

Art.Nr. 0207 083919  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
FEBOS samobušeći i samourezivi vijak za PVC stolariju, upuštena glodačka glava sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm), kao i za pričvršćivanje okova na profile.

Osnovne karakteristike:
  • Vijak sa navojem za lim (samourezivi)
  • Prihvat: PH2
Dužina 19 mm
Prečnik glave 7,5 mm
Materijal Čelik
Nominalni prečnik 3,9 mm
Površina Pocinčano
Unutarnji pogon H2
Izvedba navoja Puni navoj
Vrsta navoja Navoj za lim