FEBOS ELS samobušeći vijak za PVC stolariju, upuštena lećasta glava , 4,3X36mm

FEBOS ELS samobušeći vijak za PVC stolariju, upuštena lećasta glava                                 , 4,3X36mm

FEBOS ELS samobušeći vijak za PVC stolariju, upuštena lećasta glava , 4,3X36mm

Samobušeci vijci lecaste/upuštene glavae
VIJAK-SBŠ-UPLGL-ELS-H2-(A4K)-4,3X36

Art.Nr. 0207 284336  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

FEBOS ELS samobušeći vijak za PVC građevinsku stolariju, upuštene lećaste glave sa krstastim H prihvatom. Za pričvršćenje kutnih i makazastih ležišta i zatvarajućih limova.

Osnovne karakteristike:
  • Čelik kaljen, pocinčan, plavo pasiviran
  • Specijalni navoj za plastiku
  • Max. debljina metalnog ojačanja: 2,5 mm
  • Dug slobodni dio navoja
    • Ovo onemogućava prisilni posmak. U slučaju prisilnog posmaka može doći do otkidanja vrha za bušenje ili do loma vijka u toku rada
Za profile odKömmerling
Max. rastojanje od ivice do metalnog ojačanja F mm11
Ø x dužina dxl mm4,3 x 36
PrihvatH2
Glava Ødk mm6,8