FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, up. glod. gl., u kolutu, , M4X13mm

FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, up. glod. gl., u kolutu,                              , M4X13mm

FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, up. glod. gl., u kolutu, , M4X13mm

Samobušeci vijci upuštene glave sa glodalom Gradevinska stolarija
VIJAK-SBŠ-UPGL-S.GLO-SORT-AW20-(A2K)-M4X13

Art.Nr. 0208 044013  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, upuštene glave sa glodačkim rebrima i AW prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K). U kolutu za automatizovano zavrtanje! Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm), kao i za pričvrš

Osnovne karakteristike:
  • Metrički (M) navoj
  • Prihvat: AW®20
  • Glava Ø7,0 mm
  • U kolutu
Prednosti metričkog navoja:
  • Više navojaka je u zahvatu što dolazi do izražaja kod tankih metalnih ojačanja
  • Opasnost od prisilnog posmaka pri velikim rastojanjima između plastike i metalnog ojačanja je minimizirana pomoću metričkog (M) navoja. Pojavom prisilnog posmaka vrh za bušenje se može otkinuti ili se vijak može polomiti
AW prihvat:
  • Optimalan prenos snage
  • Bez sila izbačaja
  • Dobro centriranje
  • Brzo pronalaženje
Upuštena glava sa glodačkim rebrima - primjena:
Glodačka rebra omogućuju čisto ukopavanje glave u plastiku.