FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, upuš. leć. gl., u kolutu* , 3,9X38mm

FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, upuš. leć. gl., u kolutu*                             , 3,9X38mm

FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, upuš. leć. gl., u kolutu* , 3,9X38mm

Samobušeci vijci lecaste/upuštene glave Gradevinska stolarija
VIJAK-SBŠ-UPLGL-SORT-AW20-(A2K)-3,9X38

Art.Nr. 0208 143938  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

FEBOS Plus samobušeći vijak za PVC stolariju, upuštene lećaste glave sa AW prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K). U kolutu za automatizovano zavrtanje! Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm), kao i za pričvršćivanje okov

Osnovne karakteristike:
  • Metrički (M) navoj
  • Prihvat: AW®20
  • Glava Ø7,0 mm
  • U kolutu
AW prihvat:
  • Optimalan prenos snage
  • Bez sila izbačaja
  • Dobro centriranje
  • Brzo pronalaženje
Lećasta upuštena glava - primjena:
Za spajanje vijcima svih okova sa profilima sa metalnim ojačanjima.