Vijak za lim DIN 7504-K, samobušeći, reduc. vrh, 6-ug. gl., Zebra pias , 4,8X16mm

Vijak za lim DIN 7504-K, samobušeći, reduc. vrh, 6-ug. gl., Zebra pias                              , 4,8X16mm

Vijak za lim DIN 7504-K, samobušeći, reduc. vrh, 6-ug. gl., Zebra pias , 4,8X16mm

Samobušeci vijci šestougaoni sa prirubnicom za fasade
VIJAK-BOR2-6UG-PRIR-VRHRED-SW8-(A3K)-4,8X16

Art.Nr. 0214 24816  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zebra pias vijak za lim DIN 7504-K, samobušeći sa reduciranim vrhom, 6-ugaone glave sa integrisanom prirubnicom, pocinčani čelik, plavo pasiviran.

Prednosti:
  • Reduciranim promjerom vrha borera se postižu do 50% veće vrijednosti vađenja i momenta pritezanja do proklizavanja nasuprot normalnim pias vijcima
  • Steže oba lima međusobno
  • Za bušenje materijala max. debljine 2,5 mm
Primjena:
Za preklopne spojeve limova od čeličnih profilnih tabli.
Za podkonstrukciju debljine1,5 mm spoj graničnih limova
Prečnik x dužina mmØ4,8 x 16
Otvor ključa8