pias samobuš. vijak ravne lec. gl. sa prirub. i AW prihv. celik plavo cincan , 4,2X16mm

pias samobuš. vijak ravne lec. gl. sa prirub. i AW prihv. celik plavo cincan , 4,2X16mm

pias samobuš. vijak ravne lec. gl. sa prirub. i AW prihv. celik plavo cincan
VIJAK-SBŠ-LGL-PRIR-AW20-(A3K)-4,2X16

Art.Nr. 0218 14216  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zebra® pias vijak za lim, samobušeći, lećaste glave sa prirubnicom i AW prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K). Brži od spiralne burgije - troškovi montaže reducirani najmanje 50%.

Uključeno u isporuku:
1 bit-umetak.

Primjena i prednosti:
  • Samobušeći vijak za pričvršćenje plastike i tankih limova na metalnu podkonstrukciju
  • Sa integrisanom prirubnicom se ostvaruje manji pritisak na površinu i time sprječavaju pukotine usljed napona
Nominalni Ø d mm4,2
Glava Ø dk mm11
Visina glave k mm2,9
Dužina vrha za buš. lp mm3,7
PrihvatAW20
Opseg bušenja mm1,75-3,0