Vijak za lim, samobuš., leć. gl., AW, Zebra pias, č. poc., plavo pas. , 4,8X45mm

Vijak za lim, samobuš., leć. gl., AW, Zebra pias, č. poc., plavo pas.                               , 4,8X45mm

Vijak za lim, samobuš., leć. gl., AW, Zebra pias, č. poc., plavo pas. , 4,8X45mm

Samobušeci vijci lecaste glave sa prirubnicom
VIJAK-SBŠ-LGL-PRIR-AW25-(A3K)-4,8X45

Art.Nr. 0218 14845  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zebra® pias vijak za lim, samobušeći, lećaste glave sa prirubnicom i AW prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K). Brži od spiralne burgije - troškovi montaže reducirani najmanje 50%.

Uključeno u isporuku:
1 bit-umetak.

Primjena i prednosti:
  • Samobušeći vijak za pričvršćenje plastike i tankih limova na metalnu podkonstrukciju
  • Sa integrisanom prirubnicom se ostvaruje manji pritisak na površinu i time sprječavaju pukotine usljed napona
Nominalni Ø d mm4,8
Glava Ø dk mm12,75
Visina glave k mm3,6
Dužina vrha za buš. lp mm4,5
PrihvatAW25
Opseg bušenja mm1,75-4,0