Rucni udarni klin sa velikom kragnom, 4X14mm

Rucni udarni klin sa velikom kragnom, 4X14mm

Rucni udarni klin sa velikom kragnom, 4X14mm

Rucni udarni klin sa velikom kragnom
KLIN-RUCUD-B.NAV-PRIR-D10-4X14MM

Art.Nr. 0232 10414  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Ručni udarni klin sa velikom kragnom, čelik bez površinske zaštite

Primjena:
Za montažu perforiranih traka i tračnih obujmica na nedovršenim podnicama u betonu i drugim punim građevinskim materijalima sa udarnom montažom.
Materijal Čelik
Prečnik kragne 10 mm
Dužina 14 mm
Max. debljina ugradbenog materijala 2 mm
Prečnik glave 4 mm
Visina glave 8 mm