Hangar vijak celik pocincani TX , M8X220mm

Hangar vijak celik pocincani TX , M8X220mm

Hangar vijak celik pocincani TX
VIJAK-DIJANA-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X220

Art.Nr. 0232 308220  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Vijak sa metričkim (M) navojem i navojem za tiplu - Dijana vijak, sa unutrašnjim prihvatom
  • Osnovne karakteristike:
  • Materijal: čelik pocinčani
  • Klasa čvrstoće: 4.8
  • Unutrašnji prihvat: TX (Torx®)
Navoj M8 x 220
Materijal Čelik
Klasa snage 4.8
Površina Pocinčano
Unutrašnji prihvat TX25
Dužina navoja (drveni konac) 62 mm
Dužina navoja (metrički navoj) 50 mm