Euro-vijak cilindricne glave, tip B , 6,3X14mm

Euro-vijak cilindricne glave, tip B                                                                 , 6,3X14mm

Euro-vijak cilindricne glave, tip B , 6,3X14mm

Euro-vijak cilindricne glave, tip B
VIJAK-EURO-LGL-B-Z2-(A2K)-6,3X14

Art.Nr. 0276 63 14  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

EURO vijak, tip B, lećaste glave sa krstastim PZ2 prihvatom, za pričvršćenje podložnih pločica i okova u izradi namještaja.

Karakteristike:
  • Prečnik glave vijka Ø9,0 mm
  • Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Predbušenje sa burgijom Ø5 mm
Nazivni prečnik, mmØ6,3
Dužina, mm14
Prečnik glave vijka, mmØ9,0
Prihvatkrstasti PZ2