Šestougaona samoosiguravaj. navrtka DIN 985, čelik 8 poc., žuto pasiv. , M4

Šestougaona samoosiguravaj. navrtka DIN 985, čelik 8 poc., žuto pasiv.                              , M4

Šestougaona samoosiguravaj. navrtka DIN 985, čelik 8 poc., žuto pasiv. , M4

Šestougaona navrtka, samoosiguravajuca, niski profil
NAVRTKA-6UG-STOP-DIN985-I6I-SW7-(A2C)-M4

Art.Nr. 0368 04  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Šestougaona samoosiguravajuća navrtka DIN 985 sa metričkim navojem (M), niski oblik, čelik klase čvrstoće 8 pocinčan, žuto pasiviran.

Poly-Stop navrtka:
  • Metalno kućište sa upresanim plastičnim prstenom
  • Kod stvaranja spoja između vijka i navrtke, navoj vijka se spreže sa plastičnim prstenom. Tako nastale sile stezanja između profila navoja, usljed visokog frikcionog zatvaranja (zavrtanjem), stvaraju sigurnosni moment za očuvanje sile pritezanja
  • Ne dolazi do oštećenja površina navoja
  • Temperaturno područje primjene: -70°C do +120°C