Šestoug. navrtka snižena sa steznim umetkom DIN 985 celik I6I/I8I plavo cinc , M6

Šestoug. navrtka snižena sa steznim umetkom DIN 985 celik I6I/I8I plavo cinc                        , M6

Šestoug. navrtka snižena sa steznim umetkom DIN 985 celik I6I/I8I plavo cinc , M6

Šestoug. navrtka snižena sa steznim umetkom DIN 985 celik I6I/I8I plavo cinc
NAVRT-6UG-STOP-DIN985-I8I-SW10-(A2K)-M6

Art.Nr. 0368 6  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Šestougaona samoosiguravajuća navrtka DIN 985 sa metričkim navojem (M), niski oblik, čelik klase čvrstoće 8 pocinčan, plavo pasiviran.

Poly-Stop navrtka:
  • Metalno kućište sa upresanim plastičnim prstenom
  • Kod stvaranja spoja između vijka i navrtke, navoj vijka se spreže sa plastičnim prstenom. Tako nastale sile stezanja između profila navoja, usljed visokog frikcionog zatvaranja (zavrtanjem), stvaraju sigurnosni moment za očuvanje sile pritezanja
  • Ne dolazi do oštećenja površina navoja
  • Temperaturno područje primjene: -70°C do +120°C