Samoblokirajuca navrtka sa ozubljenjem DIN 6923 celik 8 plavo pasiviran , M5

Samoblokirajuca navrtka sa ozubljenjem DIN 6923 celik 8 plavo pasiviran , M5

Samoblokirajuca navrtka sa ozubljenjem DIN 6923 celik 8 plavo pasiviran
NAVRTKA-NAZUB-SLDIN6923-8-SW8-(A2K)-M5

Art.Nr. 0394 05  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Šestougaona navrtka sa ozubljenim vijencem slično DIN 6923, sa metričkim navojem (M), čelik klase čvrstoće 8 pocinčani plavo pasivirani (A2K)
  • Norme: DIN 6923 slično
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Sigurnosna funkcija: zaključavanje zuba
  • Vrsta osiguranja: zaštita od uvijanja, zaključavanje
Napomena
DIN 6923 je povučen i zamijenjen EN 1661. Postoji zamjenjivost (fini navoj više nije potreban | Veličina ključa je promijenjena sa 15 mm na 16 mm za dimenzije M10)