Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite, D15,0mm

Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite, D15,0mm

Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite, D15,0mm

Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite
PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D15,0

Art.Nr. 0409 14  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Ravna glatka podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2
  • Norme: DIN 125
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Tvrdoća prema Vickersu, HV: 140 HV
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da