Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zaptivni prsten Motorna vozila
PRSTEN-ZAPT-SLDIN7603-TOYOTA-16,0X22X2
Art.Nr. 0464 01622
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
d1 mm | 16 |
d2 mm | 22 |
b mm | 2 |
Oznaka | Mekana zaptivna podloška |
Područje upotrebe | Podloška za zaptivanje Toyota |