Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zaptivni prsten Motorna vozila
PRSTEN-ZAPT-DUPL-CU-8X12X9
Art.Nr. 0464 8 12
|
Sve varijante artikla
d1 mm | 8 |
d2 mm | 12 |
b mm | 9 |
Oznaka | Bakarna podloška blizanac |
Područje upotrebe | Kod vozila (vod za gorivo), uglavnom za prelivne vodove dizel goriva |