Zaptivni prsten od vulkaniziran. vlakana DIN 7603, 4-ug. popr. presjek, 10X14X1

Zaptivni prsten od vulkaniziran. vlakana DIN 7603, 4-ug. popr. presjek, 10X14X1

Zaptivni prsten od vulkaniziran. vlakana DIN 7603, 4-ug. popr. presjek, 10X14X1

Zaptivaci Vulkanizirano vlakno
PRSTEN-ZAPT-DIN7603-VULKVLAKN-A-10X14X1

Art.Nr. 0465 10 14  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [AB 3]

Zaptivni prsten od vulkaniziranih vlakana DIN 7603, četverougaonog poprečnog presjeka (ravni, oblik A). Otporan na temperaturu do max. 120°C.

Osnovne napomene: Prstenovi su izrađeni prema DIN 7603 za ravne zaptivače na statičnim površinama. Upotrebljavaju se za zaptivanje statičkih spojeva cijevi. Materijal od kojeg treba da su izrađeni zaptivni prstenovi, zavisi uglavnom od medija koji prolaze