Celicni ekser sa specijalnom lecastom glavom , 2,0x35 mm

Celicni ekser sa specijalnom lecastom glavom                                                        , 2,0x35 mm

Celicni ekser sa specijalnom lecastom glavom , 2,0x35 mm

Celicni ekser sa specijalnom lecastom glavom
EKSER-(A2K)-2,0X35MM

Art.Nr. 0478 00235  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Čelični ekser sa specijalnom lećastom glavom, čelik pocinčan, plavo pasiviran.

Svojstva:

  • Specijalna lećasta glava omogućava bolji prenos sile
  • Bez cijepanja, otporni na udar i izdržljivi
  • Prečnik glave 4,2 mm
  • Čelični ekseri su također podesni za višenamjenske obujmice Art.-Nr.0593 77 103
Prečnik x dužina 2 x 35 mm
Tip glave lećasta glava
Prečnik glave 4,2 mm
Materijal čelik
Površina pocinčano