TIPP Priopress cijevna zglobna obujmica, 83-91mm

TIPP Priopress cijevna zglobna obujmica, 83-91mm

TIPP Priopress cijevna zglobna obujmica, 83-91mm

Zglobne obujmice za cijevi
OBUJMICA-CJEV-PRIOPRES-M8-(83-91)-3COL

Art.Nr. 0543 166090  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]

TIPP® Priopress cijevna zglobna obujmica, brza. Novi način zatvaranja obujmice sa fino podesivim vijkom za zatvaranje. Funkcija brzog stezanja, bez potrebnog alata.

Karakteristike:
  • Ne sadrži silikon
  • Zvučna izolacija prema DIN 4109
  • Otpornost na starenje, ozon i atmosferske uticaje, ispitano prema DIN 53508 i DIN 53509
  • Termički stabilna od –40°C do +120°C
Prednosti:
  • Zglobna obujmica se može široko otvoriti
  • TIPP® click zabravljivanje za predmontažu
  • Sigurno zatvaranje pritiskom
Koristi:
  • Cijevi se lako umeću
  • Brzo, jednostavno i sigurno zatvaranje
  • Ušteda napora pri umetanju cijevi kod nadglavne montaže
  • Moguće je fino podešavanje vijka za zatvaranje preko metričkog navoja. Ovim se, takođe, omogućuje korekcija pozicije cijevi sa naknadnim zatvaranjem pritiskom na vijak
  • Kao i obično, ponovno otvaranje sa odvijačem krstastog ili ravnog pogona